› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P montaggio orizzontale acciaio bianco per armadi 650 mm

Cod. Rexel MGLVS03415
Cod. Produttore LVS03415
Cod. EAN 3606481874290

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Trattamento: elettroforesi epossidica
  • Dimensioni: 575x245 mm
  • Peso netto: 2,78 kg
  • Colore: bianco RAL 9003
  • Compatibilità: Compact NSX 3/4P 250A
  • Installazione: orizzontale in armadi 650 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con ComPact Vigi NSX 3/4P 250A. Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

575 mm

altezza

245 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P montaggio orizzontale acciaio bianco per armadi 650 mm