› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra di fondo MTZ1 3P fisso L400 acciaio bianco per armadi elettrici 400 mm

Cod. Rexel MGLVS03489
Cod. Produttore LVS03489
Cod. EAN 3606481871459

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Opaco bucciato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 328 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Peso netto: 1,36 kg
  • Compatibilità: Armadio 400x400 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con MTZ1/NT 1600A 3P fisso. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 400 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

328 mm

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Piastra di fondo MTZ1 3P fisso L400 acciaio bianco per armadi elettrici 400 mm