› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER

DKC
Cod. Rexel DK653016
Cod. Produttore 653016
Cod. EAN 8033648015077

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Completa di: viti fissaggio
  • Kit fissaggi: 2 pezzi cod. 66950074A
  • Uso: applicazione apparecchiature
  • Compatibilità: scatola cod. 65306
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: DK653016
  • Tipo prodotto: piastra di fondo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65306)

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

349 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER