› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER

DKC
Cod. Rexel DK653015
Cod. Produttore 653015
Cod. EAN 8033648018429

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fori per fissaggio: Presenti
  • Accessori inclusi: Viti per fissaggio
  • Kit fissaggi interni: 2 pezzi
  • Uso: Apparecchiature e morsettiere
  • Compatibilità: Scatola 65305
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: DK653015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65305)

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

254 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER