›

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER

DKC
Cod. Rexel DK653013
Cod. Produttore 653013
Cod. EAN 8033648015633

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fissaggio: Con viti incluse
  • Uso: Per apparecchiature interne
  • Compatibilità: Scatola cod. 65303
  • Fori: Pre-forati
  • Kit fissaggio: 2 kit interni
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Serie: DK653013

Descrizione del prodotto

Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65303) Descrizione del produttore: Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65303)

Caratteristiche tecniche

larghezza

124 mm

altezza

165 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER