›

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER

DKC
Cod. Rexel DK653012
Cod. Produttore 653012
Cod. EAN 8033648015626

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fissaggio: Con viti incluse
  • Utilizzo: Per apparecchiature interne
  • Compatibilità: Scatola cod. 65032
  • Kit fissaggio: 2 pezzi cod. 66950074A
  • Quantità consigliata: 32 pezzi
  • Serie: DK653012
  • Tipo: Piastra di fondo forata

Descrizione del prodotto

Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65032) Descrizione del produttore: Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65032)

Caratteristiche tecniche

larghezza

109 mm

altezza

133 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER