Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03428
Cod. Produttore
LVS03428
Cod. EAN
3606481874351

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo comm NS-INS 250 V rot

Documentazione tecnica

Piastra di fondo comm NS-INS 250 V rot

Serie

PrismaSeT

materiale

acciaio

altezza

289 mm

larghezza

536 mm

superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra di fondo comm NS-INS 250 V rot