› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA DI FONDO ACCIAIO ZINCATO EX

DKC
Cod. Rexel DKJB50-PF
Cod. Produttore JB50-PF
Cod. EAN 8033648299927

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Forature: Pre-forate
  • Accessori: Viti incluse
  • Utilizzo: Fissaggio apparecchiature
  • Applicazione: Interno scatole
  • Serie: DKJB50-PF
  • Protezione: Corrosione migliorata

Descrizione del prodotto

Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base. Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. Descrizione del produttore: Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base. Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole.

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

247 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA DI FONDO ACCIAIO ZINCATO EX