Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALPF66N
Cod. Produttore
ALPF66N

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO 600X600 NERO
Descrizione del produttore: copre il fondo dell'armadio ma consente ugualmente il passaggio dei cavi.

colore

Nero

larghezza

420 mm

altezza

10 mm

profondità

496 mm

numero RAL

9005

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Produttore

PIASTRA DI FONDO 600X600 NERO