› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra di copertura chiusa per LxP=650x300mm IP55

Cod. Rexel KM174272
Cod. Produttore 174272
Cod. EAN 4015081707348

Informazioni principali

  • Dimensioni: 650x300 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Chiusura: Chiusa
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura, chiusa, per LxP=650x300mm, IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

557 mm

altezza

18 mm

profondità

182 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Piastra di copertura chiusa per LxP=650x300mm IP55