Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284473
Cod. Produttore
284473
Cod. EAN
4015082844738

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI COLL. 3P
  • Modello: NZM4-XKM2S-1600
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002019
  • Funzione: Connettore di fase
  • Tipo: Accessorio per interruttori
  • Applicazione: Collegamento elettrico
Piastra di collegamento a 3 poli progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile tra componenti elettrici. Questo accessorio è compatibile con dispositivi di protezione e controllo, facilitando l'integrazione in impianti industriali e civili. La piastra supporta un numero di poli pari a tre, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e gestione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM4-XKM2S-1600 PIASTRA DI COLL. 3P284473 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002019 - Connettore di fase

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Piastra collegamento 3 poli NZM4-XKM2S 1600A distribuzione elettrica