Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCHCOA
Cod. Produttore
NSYCHCOA
Cod. EAN
3606480211706

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI ADATTAMENTO L250/P150-20
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Finitura: Grigio RAL 7035
  • Compatibilità: Applicazioni versatili
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Funzione: Supporto stabile
  • Serie: Spacial CRN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La piastra di adattamento SLNSYCHCOA è un elemento essenziale per l'ottimizzazione delle installazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra presenta una finitura di colore grigio RAL 7035, che garantisce un aspetto elegante e una resistenza duratura nel tempo. Grazie alla sua progettazione versatile, è compatibile con diverse applicazioni, permettendo un'installazione semplice e sicura. La sua forma è studiata per offrire un supporto stabile e affidabile, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Questo accessorio è progettato per facilitare il collegamento di componenti elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Con la piastra di adattamento SLNSYCHCOA, si ottiene una soluzione pratica e funzionale per le esigenze di cablaggio e connessione.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Elemento di connessione, basso

altezza

3 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

Spacial CRN