Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZAD2416
Cod. Produttore
RZAD2416
Cod. EAN
8033603074590

Informazioni di prodotto

Adattatore per pannello porta connettori da 24 a 16 moduli, confezione 5 pezzi
Descrizione del produttore: Adattatore per pannello porta connettori. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata. Confezione da 5 pezzi completa di accessori e viteria per il montaggio.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

DKC

PIASTRA DA 24 A 16 POLI (5PZ.)