› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra copertura flangia IP55 425x600 mm grigio

Cod. Rexel KM284317
Cod. Produttore 284317
Cod. EAN 4015082843175

Informazioni principali

  • Descrizione: XSPTF0406 CHIUSURA F3A
  • Dimensioni LxP: 425x600mm
  • Grado protezione: IP55
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Applicazione: Flangia
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Chiusura F3A XEL 425L 600 in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è adatto per l’installazione su pannelli del tetto e pannelli al suolo, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni di materiali elettrici. La finitura a polvere assicura una protezione ottimale contro corrosione e usura, mantenendo l’integrità del prodotto anche in ambienti esterni. Ideale per chi cerca un elemento robusto e funzionale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di copertura, flangia ip55, per LxP=425x600mm, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

30 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Piastra copertura flangia IP55 425x600 mm grigio