Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13042
Cod. Produttore
13042
Cod. EAN
3303430130420

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni base: 75 x 75 mm
  • Dimensioni base: 65 x 65 mm
  • Tipo piastra frontale: Tranciata
  • Compatibile con prese: 65x65 e 75x75 mm
  • Tipo prodotto: Piastra di interfaccia
  • Serie: Mureva Enclosure
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 1 pezzo

Documentazione tecnica

Piastra cieca 90 x 100 mm progettata per prese da incasso diritte, ideale come accessorio di installazione per contenitori Mureva. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni base compatibili sono 75 x 75 mm e 65 x 65 mm, permettendo un'installazione versatile e sicura. Prodotto conforme alle normative ambientali RoHS con imballaggio in cartone riciclato, privo di alogeni, pensato per ridurre l’impatto ambientale. La piastra è caratterizzata da una finitura semplice e funzionale, adatta a completare e proteggere le installazioni elettriche mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Descrizione del produttore: Piastra 90 x 100 cieca per prese incasso diritte per Kaedra

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Piastra cieca 90x100 per prese incasso Mureva Enclosures

€ 3,85 x 1 pz.
(pz.)