› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA CIECA (5PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZAD2400
Cod. Produttore RZAD2400
Cod. EAN 8033603074569

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra cieca
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Spessore: 20/10
  • Confezione: 5 pezzi
  • Accessori: Inclusi viteria
  • Uso: Adattatore pannello
  • Montaggio: Facile con accessori
  • Serie: S3RZAD2400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per pannello porta connettori. Piastra cieca. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata. Confezione da 5 pezzi completa di accessori e viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PIASTRA CIECA (5PZ.)