Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL750DLP2
Cod. Produttore
NSYCTL750DLP2
Cod. EAN
3606481313447

Informazioni di prodotto

Piastra di chiusura piena in materiale isolante per telaio modulare DLP per PLA L750 A298

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in poliestere rinforzato con fibra di vetro per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 648 mm L'altezza reale è di 298 mm La piastra ha uno spessore di 4 mm Adatto per armadi di larghezza 750 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare

larghezza

648 mm

altezza

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra chiusura isolante grigia 750x298 mm per armadi modulari distribuzione

€ 68,47 x 1 pz.