› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PIASTRA CDE 400X200

DKC
Cod. Rexel S3RZCDP42
Cod. Produttore RZCDP42
Cod. EAN 8033603064584

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x200 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore: 20/10 mm
  • Tipo: piastra interna
  • Uso: casse derivazione
  • Fissaggio: traversini involucro
  • Accessori: inclusi montaggio
  • Serie: S3RZCDP42

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA CDE 400X200