› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PIASTRA CDE 300X150

DKC
Cod. Rexel S3RZCDP31
Cod. Produttore RZCDP31
Cod. EAN 8033603097537

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10 mm
  • Tipo: Piastra interna
  • Installazione: Fissata con traversini
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Applicazione: Casse derivazione
  • Serie: S3RZCDP31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA CDE 300X150