› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PIASTRA CDE 180X150

DKC
Cod. Rexel S3RZCDP91
Cod. Produttore RZCDP91
Cod. EAN 8033603167230

Informazioni principali

  • Dimensioni: 180x150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Tipo: Piastra interna
  • Applicazione: Casse di derivazione
  • Montaggio: Con traversini interni
  • Accessori: Completi per montaggio
  • Serie: S3RZCDP91

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

180 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA CDE 180X150