Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZPIE22
Cod. Produttore
RZPIE22
Cod. EAN
8033603071513

Informazioni di prodotto

Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per armadi CQE, altezza 2200 mm
Descrizione del produttore: Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.

colore

Altro

larghezza

111 mm

Tipologia

Altro

altezza

2200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

DKC

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 2200