› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 2000

DKC
Cod. Rexel S3RZPIE20
Cod. Produttore RZPIE20
Cod. EAN 8033603070318

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 2000
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Spessore: 25/10 mm
  • Applicazione: Unione pannelli CQE
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Funzione: Continuità pannelli affiancati
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: S3RZPIE20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

111 mm

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 2000