› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1800

DKC
Cod. Rexel S3RZPIE18
Cod. Produttore RZPIE18
Cod. EAN 8033603070233

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1800
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Spessore lamiera: 25/10 mm
  • Tipo montaggio: Inserimento frontale
  • Funzione: Unione pannelli cablaggio
  • Applicazione: Armadi affiancati
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

111 mm

Tipologia

Altro

altezza

1800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1800