› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1600

DKC
Cod. Rexel S3RZPIE16
Cod. Produttore RZPIE16
Cod. EAN 8033603070172

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra unione
  • Spessore: 25/10 lamiera
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Pannelli cablaggio
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Funzione: Continuità pannelli
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

111 mm

Tipologia

Altro

altezza

1600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1600