› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1400

DKC
Cod. Rexel S3RZPIE14
Cod. Produttore RZPIE14
Cod. EAN 8033603070127

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra cablaggio
  • Spessore: 25/10 lamiera zincata
  • Applicazione: Pannelli CQE
  • Montaggio: Accessori inclusi
  • Funzione: Continuità pannelli
  • Posizionamento: Inserimento frontale
  • Configurazione: Armadi affiancati
  • Serie: S3RZPIE14

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

111 mm

Tipologia

Altro

altezza

1400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1400