› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Piastra adattatrice PKZM0-XC45 per guida DIN salvamotori industriale

Cod. Rexel KM283132
Cod. Produttore 283132
Cod. EAN 4015082831325

Informazioni principali

  • Descrizione: PKZM0-XC45 piastra
  • Compatibilità: PKZM0
  • Funzione: Adattatore guida DIN
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio realizzata in plastica resistente, progettata per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Il suo design diritto garantisce un'installazione semplice e sicura, ideale per l'uso con dispositivi di protezione e comando elettrico. Questo accessorio assicura stabilità e affidabilità nell'assemblaggio di componenti elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM0-XC45 PIASTRA PER PKZM0283132 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001024 - Adattatore per guida DIN

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Serie

Moeller series

Piastra adattatrice PKZM0-XC45 per guida DIN salvamotori industriale