Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFP42S3D
Cod. Produttore
NSYAEFP42S3D
Cod. EAN
3606480168741

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Dimensioni: 380x160 mm
  • Centri fissaggio: 240x117 mm
  • Peso netto: 2,35 kg
  • Tipo fissaggio: Tra cassetta e pilastro
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di adattamento L400xP200/250

colore

Grigio

larghezza

380 mm

Tipologia

Kit di connessione, basso

altezza

3 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Piastra adattamento metallo dimensioni 400x200/250 mm uso industriale