› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Piastra adattamento 55mm montaggio guida DIN automazione industriale

Cod. Rexel KM101054
Cod. Produttore 101054
Cod. EAN 4015081009497

Informazioni principali

  • Descrizione: PKZM4-XC55/2
  • Tipo: Piastra adattamento
  • Larghezza: 55 mm
  • Montaggio: Guida DIN
  • Uso: Teleinvertitori
  • Uso: Avviatori stella-triangolo
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Piastra per interruttore PKZM4 realizzata in plastica resistente, progettata per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. La forma dritta dell'adattatore garantisce un montaggio stabile e sicuro, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di adattamento per montaggio su guida DIN costituita da una piastra di adattamento della larghezza di 55 mm, elemento di collegamento per ulteriori piastre, utilizzabile per teleinvertitori e avviatori stella-triangolo

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Serie

Moeller series

Piastra adattamento 55mm montaggio guida DIN automazione industriale