Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PA232
Cod. Produttore
AK5PA232
Cod. EAN
3389110576726

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Sezione cavi: 4 mm²
  • Temperatura max: 105°C
  • Conformità: IEC 60439-1
  • Standard: IEC 60439
  • Certificazioni: CSA, DNV, UL, LROS
  • Serie: Linergy HK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio presa spina Linergy 3P. Fornisce 3P, e 3 cavi con sezione 4 mm² a 105°C. La tensione di isolamento nominale è 690 V che è conforme a IEC 60439-1. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è 25 A. È conforme allo standard IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).

colore

Grigio

larghezza

61 mm

altezza

190 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

3

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

PIASTRA 2 PROFILATI