Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PA241
Cod. Produttore
AK5PA241
Cod. EAN
3389110576719

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra 1 profilato
  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 3 poli + neutro
  • Altezza: 105 mm
  • Compatibilità: Linergy "Hot plug"
  • Conformità RoHS: Sì, senza esenzioni
  • Norme: EN 61439-2, EN 61439-1
  • Serie: Linergy HK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra 1 profilato AK5 3 poli + neutro

colore

Grigio

larghezza

46 mm

altezza

105 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Piastra 1 profilato AK5 3 poli + neutro