Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PA231
Cod. Produttore
AK5PA231
Cod. EAN
3389110576702

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA 3P PROFILATO
  • Corrente nominale: 25 A
  • Altezza: 105 mm
  • Tipo: Montaggio singolo con derivazione 3 fasi
  • Serie: Linergy HK
  • Compatibilità: Hot plug per sistema Linergy HK
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Standard: EN 61439-1/2, EN IEC 63000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema sbarre di distribuzione preassemblato hot plug per Linergy HK. Si tratta di una piastra di montaggio singola per componenti con altezza 105 mm che incorpora una derivazione con 3 fasi. Utilizza 3 punti da 18 mm sul sistema della barra di distribuzione ed è composta da una guida da 1 W per il supporto dei componenti.

colore

Grigio

larghezza

46 mm

altezza

105 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

3

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Piastra 1 profilato AK5 3 poli