Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PA211N1
Cod. Produttore
AK5PA211N1
Cod. EAN
3389110537406

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIAST.SEMPLICE BIPOL. PH1+N
  • Serie: Linergy HK
  • Corrente nominale: 25A
  • Fasi: 1+N
  • Compatibilità: Busbar sistema bassa tensione
  • Lunghezza: 105 mm
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Marcatura CE: Apposta dal 2002

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PIAST.SEMPLICE BIPOL. PH1+N

colore

Grigio

larghezza

46 mm

altezza

105 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

1

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

PIAST.SEMPLICE BIPOL. PH1+N