Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMA1012
Cod. Produttore
NSYPMA1012
Cod. EAN
3606480194047

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1000x1250 mm
  • Materiale: Poliestere
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Base stabile
  • Serie: Thalassa PLA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La PIATTAFORMA INTERNA in POLIESTERE misura 1000X1250 mm ed è realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una resistenza eccellente e una lunga durata. Questo materiale è noto per la sua robustezza e capacità di resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre una finitura naturale, che può essere facilmente personalizzata secondo le necessità specifiche del progetto. Grazie alle sue dimensioni generose, questa piattaforma è perfetta per l'installazione di componenti elettrici, garantendo una base stabile e sicura. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a un'installazione ordinata e funzionale.

larghezza

1250 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

Thalassa PLA