Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMA1010
Cod. Produttore
NSYPMA1010
Cod. EAN
3606480194030

Informazioni di prodotto

Piastra interna in Poliestere 1000x1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La PIAST. INT. POLIESTERE 1000X1000 è un prodotto versatile e di alta qualità, realizzato in plastica robusta e laccata per garantire una protezione efficace. Con una dimensione generosa di 1000x1000 mm, questa piastra è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua composizione in materiale plastico la rende leggera e facile da maneggiare, mentre il trattamento superficiale laccato assicura una finitura elegante e resistente agli agenti esterni. Questa piastra è progettata per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche in ambienti interni, offrendo una soluzione pratica e funzionale. La combinazione di materiali di alta qualità e design pratico fa di questo prodotto un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico e per chiunque desideri realizzare impianti elettrici sicuri e affidabili.

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Plastica

Serie

Thalassa PLA