Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8740761138431
Cod. Produttore
8740761138431
Cod. EAN
4052075173703

Informazioni di prodotto

  • Attacco: LED
  • Potenza: 119 W
  • Flusso luminoso: 15730 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 2082x1010x312 mm
  • Serie: SL740XL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piantana LED per interni caratterizzata da un design rettangolare elegante e moderno, realizzata con corpo in alluminio estruso e diffusore in plastica microprismatica che garantisce una diffusione omogenea della luce con abbagliamento ridotto e alta uniformità. La sorgente luminosa LED integrata offre un flusso luminoso di 15730 lumen con un'efficienza di 132 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti di lavoro. La lampada assicura un’illuminazione diretta e indiretta, con prevalenza di luce indiretta (86%), ed è dotata di sensore di movimento per il controllo automatico in funzione della luce diurna. La struttura comprende una testa lampada inclinabile per un'illuminazione personalizzata, mentre la finitura in grigio RAL9006 conferisce un aspetto sobrio e professionale. Il prodotto è conforme alle normative di limitazione dell’abbagliamento e presenta una tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM, garantendo comfort visivo e qualità luminosa. Adatta per l’illuminazione indoor di postazioni di lavoro multiple, offre un’installazione come piantana con protezione IP20 e classe di protezione I. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Completo di sensore di movimento con controllo dell\'illuminazione in funzione della luce diurna / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

312 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

con fotocellula

lunghezza

1010 mm

altezza/profondità

2082 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

130 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15990 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

117 ... 117 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED SL740XL interni con sensore movimento e diffusore microprismi