Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8740761135431
Cod. Produttore
8740761135431
Cod. EAN
4052075173680

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL740XL
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 119 W
  • Flusso luminoso: 15730 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 2082x1010x312 mm
  • Materiale corpo: Alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piantana LED per interni con struttura in alluminio estruso e flangia d'appoggio in acciaio verniciato a polveri, caratterizzata da un diffusore a microprismi che garantisce una luce omogenea con ridotto abbagliamento e alta uniformità. La testa della lampada è inclinabile tramite vite di fissaggio per un'illuminazione diretta e indiretta ottimale, ideale per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro. Offre una temperatura colore di 4000 K, un flusso luminoso di 15730 lumen e un'efficienza luminosa di 132 lm/W. La finitura è grigio goffrato RAL9006, con grado di protezione IP20 e classe di protezione I. La piantana è completa di cavo di alimentazione flessibile con spina e rispetta le normative per la limitazione dell'abbagliamento secondo DIN EN 12464-1. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

312 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

1010 mm

altezza/profondità

2082 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

130 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15990 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

117 ... 117 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED regolabile interni doppia postazione lavoro