Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713761745411
Cod. Produttore
8713761745411
Cod. EAN
4052075167511

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL713LED
  • Alimentazione: LED
  • Indice resa cromatica: > 80
  • Diffusore: Microprismi
  • Regolabile: Inclinazione testa
  • Dimmerabile: DALI
  • Colore: WH9016
  • Norma: DIN EN 12464-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada da terra in alluminio con portalampada integrato e sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa. Design moderno e minimale con una testa lampada singola fissa, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione diretta efficiente. La struttura sottile e lineare si adatta perfettamente a spazi contemporanei, garantendo una luce uniforme e di alta qualità. La lampada è progettata per offrire funzionalità e stile con materiali resistenti e finiture curate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e supporto in profilo d\'alluminio, flangia in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

449 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

726 mm

altezza/profondità

2055 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9310 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

74 ... 74 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED interni regolabile con diffusore microprismi e dimmer DALI