Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8720761118430
Cod. Produttore
8720761118430
Cod. EAN
4052075159769

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 110 W
  • Flusso luminoso: 14040 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (AxLxP): 2042x705x430 mm
  • Serie: SL720SL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piantana LED per interni caratterizzata da un design rettangolare moderno e funzionale, realizzata con corpo in alluminio estruso e diffusore in plastica a microprismi che garantisce una distribuzione omogenea della luce con ridotto abbagliamento e alta uniformità. La testa lampada è inclinabile e il sistema offre una diffusione luminosa diretta e indiretta con predominanza di luce indiretta (88%). La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. La piantana dispone di sensore PIR orientabile per il controllo automatico in funzione della luce diurna, è completa di cavo di alimentazione flessibile con spina e conforme alla norma DIN EN 12464-1 per la limitazione dell'abbagliamento. Il prodotto ha un grado di protezione IP20, peso di 16,7 kg e dimensioni di 2042 mm in altezza, 705 mm in larghezza e 430 mm in profondità, con finitura grigio RAL9006 goffrato. La tecnologia LED integrata non è sostituibile e garantisce un'efficienza luminosa di 128 lm/W e un flusso luminoso di 14040 lm con potenza di 110 W, assicurando un'illuminazione di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

430 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

con fotocellula

lunghezza

705 mm

altezza/profondità

2062 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

114 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13660 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

103 ... 103 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED interni regolabile alluminio sensore PIR