Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8720761745410
Cod. Produttore
8720761745410
Cod. EAN
4052075167429

Informazioni di prodotto

  • Attacco: LED
  • Potenza: 72 W
  • Flusso luminoso: 9180 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 2042x705x430 mm
  • Serie: SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piantana LED per interni realizzata con testa lampada e palo in alluminio estruso, con flangia d'appoggio in acciaio verniciata a polveri. La testa è inclinabile tramite vite di fissaggio per un orientamento preciso della luce. La base a U permette una collocazione flessibile e mirata, ideale per illuminare scrivanie. Il diffusore a microprismi garantisce una distribuzione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento e assicurando un'alta uniformità luminosa. La lampada offre una combinazione di luce diretta e indiretta con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica di 80. È dimmerabile tramite protocollo DALI e conforme alla norma DIN EN 12464-1 per la limitazione dell'abbagliamento. Il design rettangolare, il peso di 15,6 kg e le dimensioni contenute la rendono adatta a spazi interni che richiedono illuminazione efficiente e confortevole. Il corpo in alluminio e il diffusore in plastica assicurano resistenza e qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

430 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

705 mm

altezza/profondità

2062 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8940 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

74 ... 74 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED dimmerabile DALI interno alluminio regolabile