Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8740761605411
Cod. Produttore
8740761605411
Cod. EAN
4052075168419

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 62 W
  • Flusso luminoso: 7950 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (HxLxP): 2082x700x312 mm
  • Serie: SL740L ECO LED

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piantana a LED per interni caratterizzata da un design rettangolare elegante e funzionale, con corpo in alluminio estruso e flangia d'appoggio in acciaio verniciato a polveri. La testa lampada è inclinabile tramite vite di fissaggio per un'illuminazione personalizzata. Il diffusore a microprismi garantisce una luce omogenea con ridotto abbagliamento e alta uniformità, offrendo una distribuzione simmetrica diretta e indiretta della luce. La sorgente luminosa LED integrata assicura un flusso luminoso di 7950 lumen con un'efficienza di 128 lm/W, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è dimmerabile tramite protocollo DALI, dispone di protezione IP20 e classe di protezione I. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina, è ideale per applicazioni di illuminazione indoor grazie alla sua elevata qualità luminosa e all'attenzione alla limitazione dell'abbagliamento conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

312 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

700 mm

altezza/profondità

2082 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

65 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7290 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

59 ... 59 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED dimmerabile DALI alluminio interni luce uniforme