Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPHP05
Cod. Produttore
PHP05
Cod. EAN
8017963002165

Informazioni di prodotto

PHP/5 Ponte a 5 poli offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con morsettiere BPL.4 e TPL.4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e sicura
  • Ottimizzazione del cablaggio elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a collegamenti efficienti
Ponte di parallelo a 5 poli progettato per applicazioni elettriche, ideale per il collegamento sicuro e affidabile di più circuiti. Realizzato con materiali isolanti, garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione. La configurazione a 5 morsetti cavallottati facilita la distribuzione della corrente elettrica mantenendo un contatto stabile e duraturo. Prodotto senza protezione contatto e senza caratteristiche antideflagranti, adatto per impieghi standard in ambienti non pericolosi. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per un’integrazione ottimale negli impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: PHP/5 Ponte a 5-poli per BPL.4, TPL.4

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

5

Produttore

Ponte parallelo elettrico 5 poli compatto per impianti civili e industriali