Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
Corrente d'uscita max.
3000 mA
Materiale del corpo
Plastica
Con funzione tempo
frequenza di commutazione
16 Hz
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Contatto relè
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto invertitore (NO/NC)
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 2
Procedura di impostazione
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce rossa polarizzata
Punto luce
32000 mm²
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
1000 mm
tempo di reazione
30 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
660 NANOMETER
materiale della superficie ottica
grado di protezione (IP)
IP66
larghezza del sensore
25 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
80 mm
lunghezza del sensore
75 mm
max. distanza di commutazione
6000 mm
riflettore incluso nella fornitura
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
4000 mm
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 240 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile