Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPX242
Cod. Produttore
PX242
Cod. EAN
8017963141147

Informazioni di prodotto

PFX/240/2 Ponte bipolare ATEX garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche in ambienti a rischio.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza in ambienti ATEX
  • Affidabilità e durata nel tempo
Ponte bipolare ATEX PFX/240/2 progettato per applicazioni elettriche in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali conformi alle normative antideflagranti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali. Il dispositivo presenta due morsetti cavallottati per un collegamento stabile e sicuro, con un design che assicura un montaggio efficiente. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi facilmente negli impianti elettrici specializzati, offrendo un prodotto robusto e resistente per utilizzi professionali. Descrizione del produttore: PFX/240/2 Ponte fisso Exe PFX a 2-poli per GPM.240

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Produttore

Ponte fisso Exe bipolare 2 poli protezione ATEX per GPM.240