› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

PFR-W-105 TOROIDE X PFR D105MM

Cod. Rexel KM285602
Cod. Produttore 285602
Cod. EAN 4015082856021

Informazioni principali

  • Descrizione: PFR-W-105 TOROIDE
  • Diametro toroide: 105 mm
  • Montaggio: fissaggio a vite
  • Compatibilità: serie NZM
  • Montaggio alternativo: clip su guida DIN
  • Uso: universale e modulare
  • Approvazioni: non UL/CSA
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: non approvato UL/CSA. Con fissaggio a vite. In alternativa: clip di fissaggio per montaggio su guida DIN. Nota per la progettazione: il diametro del trasduttore deve essere scelto 1.5m volte maggiore, rispetto al diametro di guaina del conduttore inserito. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

Caratteristiche tecniche

Serie

Moeller series

PFR-W-105 TOROIDE X PFR D105MM