Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM285555
Cod. Produttore
285555
Cod. EAN
4015082855550

Informazioni di prodotto

PFR-003 RELE' DIFFERENZIALE 30MA
Descrizione del produttore: Il PFR-003 RELE DIFFERENZIALE 30MA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo relè differenziale offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Con un design compatto e funzionale, è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua affidabilità lo rende un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo.

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

276 V

Max. ritardo all'eccitazione

20 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 276 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 276 V

Serie

Moeller series

Produttore

PFR-003 REL DIFFERENZIALE 30MA