Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9PXH205
Cod. Produttore
R9PXH205
Cod. EAN
3606481160317

Informazioni di prodotto

Pettine Resi9 1RCCB/3MCB 1P+N 5mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettini Resi9 per RCCB+MCB 5 moduli

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

2

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

lunghezza

89 mm

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

1

numero di poli

2

numero di unità di suddivisione

5

max. tensione d’esercizio nominale Ue

230 V

larghezza in unità di suddivisione

5

colore

Bianco

Serie

Resi9_XP_Protection_Devices