Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96988
Cod. Produttore
GW96988
Cod. EAN
8011564276383

Informazioni di prodotto

La barra di fase GWGW96988 offre soluzioni modulari efficienti per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con interruttori di protezione Serie 90 AM
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione e comando degli impianti
  • Ottimizzazione del consumo energetico tramite accessori modulari
  • Maggiore sicurezza e controllo dell’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

1

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

56

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

56

Può essere tagliato a misura

Serie

90 AM,POWER

Produttore

PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 1P 80A BIANCO - 1 METRO