Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH518
Cod. Produttore
A9XPH518
Cod. EAN
3606480485091

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 Comb Busbars
  • Corrente nominale: 100 A a 40 °C
  • Tensione nominale: 415 V CA
  • Moduli: 18 da 18 mm
  • Numero denti: 9 vie N + L
  • Tipo distribuzione: N L1 N L2 N L3
  • Isolamento: Isolato
  • Larghezza: 320 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio di collegamento Acti9 è un pettine di alimentazione tagliabile orizzontale. Ha una larghezza di 18 moduli da 18 mm. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è (N, L1), (N, L2), (N, L3). È adatto per 9 dispositivi con descrizione dei poli 1P+N. La distanza tra le due vie è di 36 mm.

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

lunghezza

324 mm

Numero moduli DIN

18

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

9

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

18 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

Acti9 Comb Busbars

Produttore

Pettine collegamento tagliabile IC60/STI 3P+N 18 moduli per installazioni N L