Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPA748
Cod. Produttore
A9XPA748
Cod. EAN
3606489443634

Informazioni di prodotto

Pettine collegamento tagliabile iC40 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 48 moduli

Documentazione tecnica

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40 con ausiliario da 9 mm. È dedicato alle installazioni N, L, Aux. Il tipo di distribuzione è (N, L1, Aux.), (N, L2, Aux.), (N, L3, Aux.). È una confezione da 1 prodotto. È adatto a 32 dispositivi da 1P+N e ausiliari associati. La lunghezza è di 862 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 48. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

32

corrente nominale permanente Iu

80 A

lunghezza

862 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

9 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

numero di unità di suddivisione

48

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

larghezza in unità di suddivisione

48

colore

Bianco

Serie

Acti9_Comb_Busbars

Produttore

Pettine collegamento tagliabile iC40 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 48 moduli