Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG14814
Cod. Produttore
14814
Cod. EAN
3303430148142

Informazioni di prodotto

Pettine collegamento 48 passi 4P per NG1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pettine collegamento 48 passi 4P per NG1

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

lunghezza

432 mm

Numero moduli DIN

24

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

500 V

misura di divisione

27 mm

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Pettine collegamento 48 passi 4 poli per NG1 applicazioni elettriche